Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-23774 Leiterplatten-Stiftleiste Buchse Vertikal, 18-polig / 2-reihig, Raster 6mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743272
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2377481-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743272
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = 1-23774
Raster = 6mm
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Kontaktbeschichtung = Silber
Nennstrom = 20A
Gender = Buchse
Weitere Informationen:
Serie:
1-23774
Raster:
6mm
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Kontaktbeschichtung:
Silber
Nennstrom:
20A
Gender:
Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.