Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-23774 Leiterplatten-Stiftleiste Buchse Vertikal, 18-polig / 2-reihig, Raster 6mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743271
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2377481-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743271
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = 1-23774
Raster = 6mm
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
Kontaktbeschichtung = Silber
Nennstrom = 20A
Gender = Buchse
Weitere Informationen:
Serie:
1-23774
Raster:
6mm
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
Kontaktbeschichtung:
Silber
Nennstrom:
20A
Gender:
Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
72
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,70*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 9,40*
€ 20,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 144 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 216 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 288 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 770,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.