Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth ctrlX IPC – PR41 Industrie-PC 2 Adern, Intel Core i3, 8 GB 2,3 GHz IP20 für Windows 10 IoT LTSC 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741286
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R911403607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc i3
industrie-pc
Prozessor Typ = Intel Core i3
Taktrate = 2,3 GHz
Kompatibles Betriebssystem = Windows 10 IoT LTSC 2019
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anschluss-Typ = Ethernet, Seriell, USB
Leistungsaufnahme max. = 70W
Grafikausgabe Onboard = Ja
Speicher auf der Hauptplatine = 8 GB
Speichertyp Onboard = DDR3L
Festplattengröße = 256GB SSD
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = 55°C
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
Intel Core i3
Taktrate:
2,3 GHz
Kompatibles Betriebssystem:
Windows 10 IoT LTSC 2019
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anschluss-Typ:
Ethernet, Seriell, USB
Leistungsaufnahme max.:
70W
Grafikausgabe Onboard:
Ja
Speicher auf der Hauptplatine:
8 GB
Speichertyp Onboard:
DDR3L
Festplattengröße:
256GB SSD
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
55°C
Weitere Suchbegriffe: 2741286, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Bosch Rexroth, R911403607, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.117,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.364,13*
€ 2.813,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,25*
€ 2.789,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,06*
€ 2.703,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.151,44*
€ 2.560,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,14*
€ 2.519,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.