| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2741283 Herst.-Nr.: R911403009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Prozessor Typ = Intel Atom Serie = ctrlX IPC – PR31 Kompatibles Betriebssystem = Windows 10 IoT LTSC 2019 Bus-Typ = 1 x mPCIe in voller Größe Abmessungen = 312 x 50 x 197 mm Anzahl der Kartensteckplätze = 1x Full-size mPCIe Slot Grafikausgabe Onboard = Ja Speicher auf der Hauptplatine = 8 GB Speichertyp Onboard = DDR3L Festplattengröße = 256GB SSD Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = 55°C Weitere Informationen: | | Prozessor Typ: | Intel Atom | Serie: | ctrlX IPC – PR31 | Kompatibles Betriebssystem: | Windows 10 IoT LTSC 2019 | Bus-Typ: | 1 x mPCIe in voller Größe | Abmessungen: | 312 x 50 x 197 mm | Anzahl der Kartensteckplätze: | 1x Full-size mPCIe Slot | Grafikausgabe Onboard: | Ja | Speicher auf der Hauptplatine: | 8 GB | Speichertyp Onboard: | DDR3L | Festplattengröße: | 256GB SSD | Betriebstemperatur min.: | 0°C | Betriebstemperatur max.: | 55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2741283, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Bosch Rexroth, R911403009, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers |
| | |
| |