Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Winkelschmiege, Skalen L. 300mm 0.5 mm, 1 mm aus Stahl, Stahl-Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741088
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741088
EAN/GTIN:
     5059044524473
Suchbegriffe:
2741088
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Winkelschmiegen
Werkzeugtyp = Kombinationsquadrat
Metrisch oder zöllig = metrisch
Skalenteilung = 0.5 mm, 1 mm
Kopfmaterial = Stahl
Skalenmaterial = Stahl
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Kombinationsquadrat
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Skalenteilung:
0.5 mm, 1 mm
Kopfmaterial:
Stahl
Skalenmaterial:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.