Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato 11RFA9 Steuerrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V / 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740509
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RFA9015
EAN/GTIN:
     8013975020401
Suchbegriffe:
2740509
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Kontaktnennstrom = 150 mA
Reihe = 11RFA9
Kontakt-Konfiguration = 3P
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
150 mA
Reihe:
11RFA9
Kontakt-Konfiguration:
3P
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,65*
€ 52,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,12*
€ 85,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.