Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BGF00 Steuerrelais, 4P 3 Schließer + 1 Öffner, 24 V ac / 31 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2738709
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGF0031A024
EAN/GTIN:
     8013975120460
Suchbegriffe:
2738709
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Kontaktnennstrom = 31 A
Reihe = BGF00
Kontakt-Konfiguration = 4P
Kontaktart = 3 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung = 24 V ac
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
31 A
Reihe:
BGF00
Kontakt-Konfiguration:
4P
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung:
24 V ac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 38,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,96*
€ 65,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.