Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Blau, Außen-Ø 8mm / Innen-Ø 5.7mm, TPE, 2.3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737175
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-8X1,25-TBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Blau
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 5.7mm
Außendurchmesser = 8mm
Stärke = 2.3mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
5.7mm
Außendurchmesser:
8mm
Stärke:
2.3mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, druckluftrohr festo 8mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr blau, 2737175, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF8X1,25TBL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 1,5938* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 105,11*
€ 125,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 103,00*
€ 122,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 99,20*
€ 118,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 95,58*
€ 113,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 79,69*
€ 94,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.