Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Gelb, Außen-Ø 8mm / Innen-Ø 5.7mm, TPE, 2.3mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737170
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-8X1,25-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Gelb
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 5.7mm
Außendurchmesser = 8mm
Stärke = 2.3mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
5.7mm
Außendurchmesser:
8mm
Stärke:
2.3mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, druckluftrohr festo 8mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr gelb, 2737170, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF8X1,25GE, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 1,5888* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 104,54*
€ 124,40
pro Box
ab 2 Boxen
€ 102,84*
€ 122,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 98,94*
€ 117,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 95,08*
€ 113,15
pro Box
ab 500 Boxen
€ 79,44*
€ 94,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.