Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Blau, Außen-Ø 16mm / Innen-Ø 11mm, TPE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-16X2,5-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Blau
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 11mm
Außendurchmesser = 16mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
11mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr ø 16 mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr blau, 2737148, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF16X2,5BL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,25*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 5,845* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 364,67*
€ 433,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 363,14*
€ 432,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 355,01*
€ 422,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 325,57*
€ 387,43
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 292,25*
€ 347,78
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.