Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Blau, Außen-Ø 9.8mm / Innen-Ø 14mm, TPE, 4.2mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737144
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-14X2-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Blau
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 14mm
Außendurchmesser = 9.8mm
Stärke = 4.2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
14mm
Außendurchmesser:
9.8mm
Stärke:
4.2mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr blau, kunststoff rohr, kunststoffrohr festo, 2737144, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF14X2BL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,61*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 4,8322* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 303,43*
€ 361,08
pro Box
ab 2 Boxen
€ 302,01*
€ 359,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 298,07*
€ 354,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 273,68*
€ 325,68
pro Box
ab 500 Boxen
€ 241,61*
€ 287,52
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.