Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Blau, Außen-Ø 12mm / Innen-Ø 8mm, TPE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737137
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-12X2-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Blau
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr blau, kunststoff rohr, kunststoffrohr festo, 2737137, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF12X2BL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,09*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 3,3418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 210,91*
€ 250,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 208,16*
€ 247,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 206,44*
€ 245,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 192,66*
€ 229,27
pro Box
ab 500 Boxen
€ 167,09*
€ 198,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.