Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Blau, Außen-Ø 10mm / Innen-Ø 7mm, TPE, 3mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737136
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-10X1,5-TBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Blau
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 7mm
Außendurchmesser = 10mm
Stärke = 3mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
7mm
Außendurchmesser:
10mm
Stärke:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr blau, kunststoff rohr, kunststoffrohr festo, 2737136, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF10X1,5TBL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,04*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 2,3808* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 153,46*
€ 182,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 151,64*
€ 180,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 148,07*
€ 176,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 140,78*
€ 167,53
pro Box
ab 500 Boxen
€ 119,04*
€ 141,66
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.