Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DADB-V6-100-S426-475 Balgzylinder Ø 93mm, Hub 426 → 475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736949
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-V6-100-S426-475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB-V6
Durchmesser nom. = 93mm
Hub = 426 → 475mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB-V6
Durchmesser nom.:
93mm
Hub:
426 → 475mm
Weitere Suchbegriffe: 2736949, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBV6100S426475, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.