Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DADB-S1-20-S201-250 Balgzylinder Ø 29mm, Hub 201 → 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736900
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-S1-20-S201-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB
Durchmesser nom. = 29mm
Hub = 201 → 250mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB
Durchmesser nom.:
29mm
Hub:
201 → 250mm
Weitere Suchbegriffe: 2736900, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBS120S201250, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.