Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DADB-S1-20-S151-200 Balgzylinder Ø 29mm, Hub 151 → 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736899
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-S1-20-S151-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB
Durchmesser nom. = 29mm
Hub = 151 → 200mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB
Durchmesser nom.:
29mm
Hub:
151 → 200mm
Weitere Suchbegriffe: 2736899, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBS120S151200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.