Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE5QR0680BGXUMA1 Spannungsregler, Leistungsumwandlung, PG-DSO-12 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735344
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE5QR0680BGXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Leistungsumwandlung
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 6.2mm
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PG-DSO-12
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Leistungsumwandlung
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
6.2mm
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PG-DSO-12
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2735344, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, ICE5QR0680BGXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.