Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 128kbit, 16K x 8 Seriell-SPI SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735325
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25V01A-GTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Speicher Größe = 128kbit
Organisation = 16K x 8
Interface-Typ = Seriell-SPI
Datenbus-Breite = 8bit
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Organisation:
16K x 8
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Datenbus-Breite:
8bit
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2735325, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM25V01AGTR, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.