Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon FRAM-Speicher 128kbit, 16K x 8 Seriell-SPI SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735324
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FM25V01A-GTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FRAM
FRAM Speicher
fram soic 16
fram speicher
Speicher Größe = 128kbit
Organisation = 16K x 8
Interface-Typ = Seriell-SPI
Datenbus-Breite = 8bit
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Organisation:
16K x 8
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Datenbus-Breite:
8bit
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2735324, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, FM25V01AGTR, Semiconductors, Memory Chips, FRAM Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,64*
2 Tage
2033
1
€ 14,99*
ab € 3,76*
€ 8,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 11.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.