Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler STM6601DA2BDM6F, Push Button Controller 2-Kanal ECOPACK 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735102
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6601DA2BDM6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsüberwachungsart = Push Button Controller
Anzahl der Supervisors = 2
Gehäusegröße = ECOPACK
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Push Button Controller
Anzahl der Supervisors:
2
Gehäusegröße:
ECOPACK
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2735102, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6601DA2BDM6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.