Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, SPI SPI Halb-Duplex 10Mbit/s 2,5 V, 32-VQFN 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2734988
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8650B0-E/LMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 10 BaseT
Hostschnittstelle = SPI
Interface = Controller-IC
Übertragungsmodus = Halb-Duplex
Datenumfang = 10Mbit/s
Gehäusegröße = 32-VQFN
Pinanzahl = 32
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 V
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
10 BaseT
Hostschnittstelle:
SPI
Interface:
Controller-IC
Übertragungsmodus:
Halb-Duplex
Datenumfang:
10Mbit/s
Gehäusegröße:
32-VQFN
Pinanzahl:
32
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: 2734988, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN8650B0ELMX, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.