Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2733201
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C5467AXI-LP108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = CY8C54LP
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 kB
Grenzfrequenz = 67MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C54LP
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 kB
Grenzfrequenz:
67MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733201, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C5467AXILP108, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,9308*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 8,48812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 935,6301*
€ 1.113,39982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 843,2208*
€ 1.003,43275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 820,5606*
€ 976,46711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,8607*
€ 950,64423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 763,9308*
€ 909,07765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.