Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrocontroller CY8C4247-BL ARM Cortex M0 32bit SMD 128 kB QFN 56-Pin 48MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2733185
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C4247LQI-BL483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = CY8C4247-BL
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 56
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 kB
Grenzfrequenz = 48MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
CY8C4247-BL
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
56
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 kB
Grenzfrequenz:
48MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2733185, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Infineon, CY8C4247LQIBL483, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 4,6027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.418,1518*
€ 1.687,60064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.278,9114*
€ 1.521,90457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.249,352*
€ 1.486,72888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.224,47*
€ 1.457,1193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.196,702*
€ 1.424,07538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.