Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon DC/DC-Wandler, Abwärtsregler 70A, 1 Gleichstrom-Gleichstrom PQFN, 42-Pin, 1,5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2732835
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TDA21570AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 70A
Ausgangsspannung = 5,5 V
Genauigkeit = 0.005
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PQFN
Pinanzahl = 42
Schaltfrequenz max. = 1,5 MHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
70A
Ausgangsspannung:
5,5 V
Genauigkeit:
0.005
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PQFN
Pinanzahl:
42
Schaltfrequenz max.:
1,5 MHz
Weitere Suchbegriffe: 2732835, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Infineon, TDA21570AUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.