Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon DC/DC-Wandler, Abwärtsregler 30A, 1 Gleichstrom-Gleichstrom PQFN, 26-Pin, 1,5 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2732803
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR38164MTRPBFAUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = Gleichstrom-GleichstromA
Ausgangsspannung = 0,875 V
Genauigkeit = 0.005
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PQFN
Pinanzahl = 26
Schaltfrequenz max. = 1,5 MHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
Gleichstrom-GleichstromA
Ausgangsspannung:
0,875 V
Genauigkeit:
0.005
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PQFN
Pinanzahl:
26
Schaltfrequenz max.:
1,5 MHz
Weitere Suchbegriffe: 2732803, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Infineon, IR38164MTRPBFAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,35*
1 Tag
3881
1
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 6,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 13.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEFGX0E471R
ab € 0,55*
Zubehör
Panasonic
16SEPC270M
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.