Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Klasse D Audioverstärker IC Class-D Hoch/niedrig NB SOIC-16 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2731986
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8244CB-D-IS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärker-Typ = Class-D
Ausgangs-Typ = Hoch/niedrig
Anwendung = Audioanlagen
Verstärkerklasse = Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ. = 24 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = NB SOIC-16
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Class-D
Ausgangs-Typ:
Hoch/niedrig
Anwendung:
Audioanlagen
Verstärkerklasse:
Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ.:
24 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
NB SOIC-16
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2731986, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Skyworks Solutions Inc, SI8244CBDIS1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,24016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 3,48417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,67024*
€ 324,47759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,14016*
€ 264,34679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,2504*
€ 233,53798
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 185,17008*
€ 220,3524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,22032*
€ 218,03218
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 178,52016*
€ 212,43899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,24016*
€ 199,01579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.