Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AVR 8-Bit-MCU 8bit SMD 64 KB VQFN 48-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2730355
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR64EA48-I/6LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = AVR
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = 8-Bit-MCU
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = EEPROM, Blitz
Weitere Informationen:
Familie:
AVR
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
8-Bit-MCU
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
EEPROM, Blitz
Weitere Suchbegriffe: 2730355, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AVR64EA48I6LX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 140,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.