Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2366494 Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Buchse, 48-polig, Blau / 6-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2729119
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2366494-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2729119
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 6
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 2366494
Farbe = Blau
Anschlussart = Kabel
Kodierung = D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
6
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
2366494
Farbe:
Blau
Anschlussart:
Kabel
Kodierung:
D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.