Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2366494 Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Buchse, 48-polig, Grün / 6-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2729117
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2366494-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2729117
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 48
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 6
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 2366494
Farbe = Grün
Anschlussart = Kabel
Kodierung = C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
48
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
6
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
2366494
Farbe:
Grün
Anschlussart:
Kabel
Kodierung:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.