Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-2366509 Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Buchse, 48-polig, Grau / 6-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2729107
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2366509-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2729107
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 48
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 6
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 2-2366509
Farbe = Grau
Anschlussart = Kabel
Kodierung = B
Seriennummer = 2-2366509
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
48
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
6
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
2-2366509
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Kabel
Kodierung:
B
Seriennummer:
2-2366509
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.