Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-2366509 Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Buchse, 48-polig, Grau / 6-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2729106
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2366509-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2729106
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 48
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 6
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 2-2366509
Farbe = Grau
Anschlussart = Kabel
Kodierung = B
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
48
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
6
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
2-2366509
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Kabel
Kodierung:
B
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,5295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 832,8402*
€ 991,07984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 827,40*
€ 984,606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,6004*
€ 888,45448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 730,5204*
€ 869,31928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 691,77*
€ 823,2063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.