Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric M9A Hilfskontakt 2-polig C60, 2 Wechsler Klemmbefestigung mit Schraube Anschluss 6 A, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric M9A Hilfskontakt 2-polig C60, 2 Wechsler Klemmbefestigung mit Schraube Anschluss 6 A, 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2727496
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9A26909
EAN/GTIN:
     3606486351826
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 2 Wechsler
Montageart = Klemmbefestigung
Reihe = C60
Serie = M9A
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraube
Kontaktnennspannung = 250 V
Better World-Produkt = Ja
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperaturbereich = -25 → 70 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
2 Wechsler
Montageart:
Klemmbefestigung
Reihe:
C60
Serie:
M9A
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraube
Kontaktnennspannung:
250 V
Better World-Produkt:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperaturbereich:
-25 → 70 °C
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 2727496, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Schneider Electric, M9A26909, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.