Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PrismaSeT Active G Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 300mm H. 850mm Weiß für Verlängerungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PrismaSeT Active G Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 300mm H. 850mm Weiß für Verlängerungskanal
Artikel-Nr.:
     108EL-2727486
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08344
EAN/GTIN:
     3606481876676
Suchbegriffe:
2727486
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseplatten
Tafeltyp = Rückplatte
Serie = PrismaSeT Active G
Breite = 300mm
Höhe = 850mm
Farbe = Weiß
Schutzart = IP55
Zur Verwendung mit = Verlängerungskanal
Better World-Verifizierung = Green Premium
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Rückplatte
Serie:
PrismaSeT Active G
Breite:
300mm
Höhe:
850mm
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP55
Zur Verwendung mit:
Verlängerungskanal
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,19*
€ 921,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,92*
€ 918,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,78*
€ 895,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,49*
€ 808,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.