Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724319
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-522B-B180-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 15 mm
Kugeldurchmesser = 15mm
Last max. = 50daN
Transportrollen-Material = Edelstahl
Kugelarbeitshöhe = 9.8mm
Kleine Transportrolle-Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
15mm
Last max.:
50daN
Transportrollen-Material:
Edelstahl
Kugelarbeitshöhe:
9.8mm
Kleine Transportrolle-Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2724319, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, Igus, BB522BB180ES, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.