Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Maxima Heavy Duty Black Rubber Si


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723404
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2723404
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.