Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW5907 Leiterplatte für 3RW50, 480 V, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2720042
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW59070PY04
EAN/GTIN:
     4047621067667
Suchbegriffe:
2720042
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Leiterplatte
Zur Verwendung mit = 3RW50
Spannungsbereich = 480 V
Länge = 220mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Leiterplatte
Zur Verwendung mit:
3RW50
Spannungsbereich:
480 V
Länge:
220mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 193,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,62*
€ 194,34*
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 201,68*
€ 5,95*
ab € 190,44*
€ 226,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 244,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.