Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RW5905 Leiterplatte für 3RW50, 480 V, 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2720038
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW59050PY04
EAN/GTIN:
     4047621067643
Suchbegriffe:
2720038
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Leiterplatte
Zur Verwendung mit = 3RW50
Spannungsbereich = 480 V
Länge = 225mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Leiterplatte
Zur Verwendung mit:
3RW50
Spannungsbereich:
480 V
Länge:
225mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,82*
€ 117,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,81*
€ 117,14*
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 121,50*
€ 5,95*
ab € 109,28*
€ 135,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 156,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.