Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest FW95W EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Blau, Weiß, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718415
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FW95W-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2718415
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsstiefel
Serie = FW95W
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Blau, Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
FW95W
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Blau, Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,30*
€ 26,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.