Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMPW 10-T AC/DC-Netzteil, AUS 5V dc / 2A 10W, EIN 90 → 305V ac, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 5 VDC
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 5 VDC
Artikel-Nr.:
     108EL-2716868
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-105-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 305V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Länge = 55.1mm
Breite = 43.2mm
Tiefe = 22.9mm
Wirkungsgrad = 81%
Gewicht = 65g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 305V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Länge:
55.1mm
Breite:
43.2mm
Tiefe:
22.9mm
Wirkungsgrad:
81%
Gewicht:
65g
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 5v, 2716868, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMPW10105T, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,859*
€ 22,901*
1
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 23,99*
1
€ 5,90*
ab € 17,18*
€ 27,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,10*
€ 29,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.