Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716769
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DAPS-0120-090-RS1-F0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Serie = DAPS
Betriebsdruck max. = 8,4 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Serie:
DAPS
Betriebsdruck max.:
8,4 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2716769, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DAPS0120090RS1F0710, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,62*
€ 959,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,26*
€ 946,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,54*
€ 889,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,35*
€ 827,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,73*
€ 796,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.