Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Schwenkantrieb, Drehwinkel 90°, 8,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716760
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DAPS-0090-090-RS4-F0710-T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Serie = DAPS
Betriebsdruck max. = 8,4 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Serie:
DAPS
Betriebsdruck max.:
8,4 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2716760, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DAPS0090090RS4F0710T6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,61*
€ 906,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,17*
€ 889,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,63*
€ 834,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.