Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Schwenkantrieb, Drehwinkel 90°, 8,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716665
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DAPS-0015-090-R-F03-T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Einfach
Serie = DAPS
Betriebsdruck max. = 8,4 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Einfach
Serie:
DAPS
Betriebsdruck max.:
8,4 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 2716665, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DAPS0015090RF03T4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.