Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716271
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-T-6-90-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2716271
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 6mm
Serie = Stoßdämpfer
Betriebsdruck max. = 8 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
6mm
Serie:
Stoßdämpfer
Betriebsdruck max.:
8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.