Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 270°, Bohrung Ø 32mm, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2716255
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-T-32-270-P-FW-A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2716255
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 32mm
Serie = Stoßdämpfer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
32mm
Serie:
Stoßdämpfer
Betriebsdruck max.:
10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,20*
€ 745,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,44*
€ 662,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.