Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1145130 FESTO DSM-T-25-270-FW-A-B Swing-Modul
1145130 FESTO DSM-T-25-270-FW-A-B Swing-Modul
1145130 FESTO DSM-T-25-270-FW-A-B Swing-Modul
Artikel-Nr.:
     108EL-2716245
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-T-25-270-FW-A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2716245
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 25mm
Serie = Stoßdämpfer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
25mm
Serie:
Stoßdämpfer
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 338,21*
€ 410,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 394,11*
€ 463,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.