Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 270°, Bohrung Ø 25mm, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1145124 FESTO DSM-T-25-270-A-B Swing-Modul
1145124 FESTO DSM-T-25-270-A-B Swing-Modul
1145124 FESTO DSM-T-25-270-A-B Swing-Modul
Artikel-Nr.:
     108EL-2716242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSM-T-25-270-A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2716242
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Zylinder und Antriebe
Pneumatische Drehantriebe
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 25mm
Serie = Stoßdämpfer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
25mm
Serie:
Stoßdämpfer
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 312,33*
€ 382,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 365,00*
€ 431,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,12*
€ 454,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,33*
€ 371,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.