Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC Industrie-PC 2 Adern, Intel Atom, 16 GB 1,3 GHz IP40 für Windows 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2713573
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7647-8CA12-2AA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc atom
industrie-pc
industrie-pc siemens
Prozessor Typ = Intel Atom
Taktrate = 1,3 GHz
IP Schutzart = IP40
Versorgungsspannung = 24 V
Abmessungen = 100 x 191 x 64 mm
Speicher auf der Hauptplatine = 16 GB
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
Intel Atom
Taktrate:
1,3 GHz
IP Schutzart:
IP40
Versorgungsspannung:
24 V
Abmessungen:
100 x 191 x 64 mm
Speicher auf der Hauptplatine:
16 GB
Weitere Suchbegriffe: 2713573, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Siemens, 6ES76478CA122AA3, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,51*
€ 1.609,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,77*
€ 1.606,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,40*
€ 1.562,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,33*
€ 1.471,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,50*
€ 1.427,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.