Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC Industrie-PC 2 Adern, Intel Atom, 8 GB 1,58 GHz IP40 für Windows 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2713556
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7647-8BA12-0CA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc atom
industrie-pc
industrie-pc siemens
Prozessor Typ = Intel Atom
Taktrate = 1,58 GHz
IP Schutzart = IP40
Versorgungsspannung = 24 V
Anschluss-Typ = RJ45
Speicher auf der Hauptplatine = 8 GB
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
Intel Atom
Taktrate:
1,58 GHz
IP Schutzart:
IP40
Versorgungsspannung:
24 V
Anschluss-Typ:
RJ45
Speicher auf der Hauptplatine:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: 2713556, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Siemens, 6ES76478BA120CA1, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.431,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,54*
€ 1.920,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,39*
€ 1.912,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,70*
€ 1.852,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,35*
€ 1.743,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,07*
€ 1.702,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.