Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC Industrie-PC 2 Adern, Intel Atom, 8 GB 1,58 GHz IP40 für Windows 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2713554
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7647-8BA11-0AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc atom
industrie-pc
industrie-pc siemens
Prozessor Typ = Intel Atom
Taktrate = 1,58 GHz
IP Schutzart = IP40
Versorgungsspannung = 24 V
Anschluss-Typ = RJ45
Speicher auf der Hauptplatine = 8 GB
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
Intel Atom
Taktrate:
1,58 GHz
IP Schutzart:
IP40
Versorgungsspannung:
24 V
Anschluss-Typ:
RJ45
Speicher auf der Hauptplatine:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: 2713554, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Siemens, 6ES76478BA110AA1, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 938,92*
€ 1.031,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 905,86*
€ 1.032,43*
Frei Haus
ab € 949,05*
€ 1.042,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,43*
€ 1.228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,42*
€ 1.222,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,08*
€ 1.202,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,95*
€ 1.126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,86*
€ 1.077,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.