Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604 Leiterplatten-Anschlussklemme / Buchse, für Durchsteckmontage, 3-polig / 1-reihig, Raster 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2710248
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 3
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Käfigklemme
Serie = 2604
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Käfigklemme
Serie:
2604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.